text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Chave de fenda Phillips PH0 1/4” Hex 25mm


High quality bits for Phillips screws, optimised for Asian PH screws. Similar to JCIS 8-70. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 4V328105
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 4.9
Código pautal
Model 851/1 J

Descrição

High quality bits for Phillips screws, optimised for Asian PH screws. Similar to JCIS 8-70. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 4V328105
EAN 4013288112576
UBB 500643374837
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05135041001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.