text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera závitník 844 5 x 36


Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 3Y616750
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12.5
Celková dĺžka (mm) 36
Dĺžka rezu (mm) 12.5
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12.5
Celková dĺžka (mm) 36
Dĺžka rezu (mm) 12.5
Veľkosť závitu 5
Značka Wera
Váha kusu (g) 12.05
HS kód

Popis

Kvalitní bit se závitníkem od firmy Wera. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y616750
EAN 4013288117595
UBB 500643627887
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05104668001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.