text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX 15 X 25MM


867/1 Bity TORX®, TX 15 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81563.066.486
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.3
HS kód
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 15 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81563.066.486
EAN 4013288030337
UBB 500504718825
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066486001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.