text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Socket 8790 HMA HMA- 13 x 23 mm


8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavica, 13 x 23 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 23
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 23
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavica, 13 x 23 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Čísla materiálu

Položka č. 81004.130.023
EAN 4013288120199
UBB 500511977000
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 05003512001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.