text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Skrutkovač 2050 PH Micro 000 x 40


Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Položka č. 4W237022
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Celková dĺžka (mm) 137
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 40
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Celková dĺžka (mm) 137
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 1.5
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.9
HS kód

Popis

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Položka č. 4W237022
EAN 4013288164506
UBB 500643249294
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05345290001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.