text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera Hexagon/Pozidriv/Torx v balení Bit-Check 10-dielna


Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 kusov 1x 897/4 IMP Držiak Impaktor s poistným krúžkom a magnetom: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTechnológia Impaktor zaručuje nadpriemerne dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšený trecí odpor vďaka hrubým diamantovým časticiam na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Držiak Impaktor na tlmenie prípadných extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka dvojitej torznej pružine. Obzvlášť vhodný na použitie v bežných rázových skrutkovačoch. Viaczložkový bitový skrutkovač je presvedčivý vďaka svojej nízkej hmotnosti a maximálnemu možnému stupňu kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti skrutkovača Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Položka č. 3H412678
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 4
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 4
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 67.92
HS kód
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 Impaktor 4, 10 kusov 1x 897/4 IMP Držiak Impaktor s poistným krúžkom a magnetom: 1/4", x 75 mm 4x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mmTechnológia Impaktor zaručuje nadpriemerne dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšený trecí odpor vďaka hrubým diamantovým časticiam na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Držiak Impaktor na tlmenie prípadných extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka dvojitej torznej pružine. Obzvlášť vhodný na použitie v bežných rázových skrutkovačoch. Viaczložkový bitový skrutkovač je presvedčivý vďaka svojej nízkej hmotnosti a maximálnemu možnému stupňu kompaktnosti. Mäkký materiál v spodnej časti skrutkovača Bit-Check pritom zabezpečuje bezpečné uchytenie bitov a zároveň ich jednoduché vybratie. Profil a veľkosť bitov sa dajú ľahko rozpoznať vďaka vyhľadávaču nástrojov Wera ",Take it easy", s farebným označením a dobre viditeľnou potlačou.

Čísla materiálu

Položka č. 3H412678
EAN 4013288180148
UBB 500643331282
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057417001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.