text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 Universal 2 TIE


1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 6 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. V robustním nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Položka č. 6R357885
Izolácia Áno
Balenie Prípad
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Prípad
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Celkový počet nástrojov 7
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Otočný uzáver Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 322
HS kód
Type Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 6 výměnných čepelí VDE s identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení a laserem vyznačená velikost. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V. V robustním nářaďovém pásu. Textilní kapsa má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní kapsu lze připevnit ke komponentům Wera 2go pomocí dodávaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo také na stěnu, polici či dílenský vozík.

Čísla materiálu

Položka č. 6R357885
EAN 4013288229670
UBB 500731706106
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006601001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.