text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby 1, 19 dílný

Položka č. 4V703857
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 3

Technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 5
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 18
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 6
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 266
HS kód
Model Kraftform Kompakt Stubby 1
Type Bit Set

Popis

Systém výměnných rukojetí/čepelí pro bleskurychlou výměnu potřebné čepele. Velmi malé držáky bitů s krátkou čepelí pro obtížně přístupná místa. Vhodné pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu ¼" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a připojení Wera řady 1. Se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform kombinující tvrdé a měkké zóny umožňuje řádnou a přesnou práci. Kvalitní bity BiTorsion s torzní zónou pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Kompaktní, textilní velmi pevné pouzdro s nízkou hmotností a objemem. Vhodné pro připojení k systému Wera 2go.

Čísla materiálu

Položka č. 4V703857
EAN 4013288214553
UBB 500711202290
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057471001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.