Sady šrubovákov
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Sady bitov
1U229978
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
Wera Kraftform Kompakt 400, 17 dílný
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
1U229978
Balenie
Bag
Dĺžka šachty (mm)
89
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
T-rukoväť
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Balenie
Bag
Dĺžka šachty (mm)
89
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
T-rukoväť
Áno
Počet bitov PH (krížová hlava)
2
Počet bitov PZ (krížová hlava)
2
Počet bitov Torx
6
Počet bitov drážka
1
Celkový počet bitov
14
S magnetickým držiakom
Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka
3
Počet bitov TriWing
0
Počet bitov s dvoma otvormi
0
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
S račňou na bity
Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson)
0
S ručnou rukoväťou
Áno
Značka
Wera
Váha kusu (g)
622
HS kód
Zobraziť
Model
Kraftform Kompakt 400
Type
Bit Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kraftform Kompakt 400, 17 kusov 1x 416 R T-rukoväť skrutkovač Rapidaptor: 1/4", x 45 mm 2x 851/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 2x 855/4 Z bity: 2x89 mm, PZ 3x89 mm 6x 867/4 Z TORX® bity: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm, TX 40x89 mm 5x 840/4 Z bity: 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm 1 x 5,5 x 89 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSkrutkovač s rukoväťou: Ideálny tvar rukoväte umožňujúci prenos vysokého krútiaceho momentu v náročných situáciách pri uťahovaní a povoľovaní. Ergonomický tvar rukoväte dobre vyplní dlaň, prsty bezpečne ležia v mäkkých zaoblených priehlbinách rukoväte. Celá ruka je v kontakte s rukoväťou a nedochádza k stratám trením medzi rukou a rukoväťou. Špeciálna povrchová úprava čepelí pre vysokú ochranu proti korózii a optimálne uloženie v hlave skrutky.
Čísla materiálu
Položka č.
1U229978
EAN
4013288214546
UBB
500711198415
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05057470001