text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 0,8 x 4,0 059478


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 81431.008.004
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.6
HS kód

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81431.008.004
EAN 4013288011558
UBB 203125073510
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059478001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.