text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 12 BiTorsion 1 SB, 12 dílný


Houževnaté bity, pro univerzální použití. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností. Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Položka č. 0L124686
Značka Wera
Váha kusu (g) 120
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Wera
Váha kusu (g) 120
HS kód

Popis

Houževnaté bity, pro univerzální použití. Torzní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. S vhodným držákem nejlepší životnost. Vybavení technologií Rapidaptor, která umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3. Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektrické vrtačky. Vícekomponentní krabička Bit-Check vyniká nízkou hmotností a maximální kompaktností. Jemný materiál dolní části krabičky Bit-Check zajišťuje bezpečné držení bitů a zároveň jejich jednoduché odebírání. Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Čísla materiálu

Položka č. 0L124686
EAN 4013288213969
UBB 500711327600
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05136385001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.