text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 868/4 Square-Plus 1 x 89


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 1Z372479
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 12.9
HS kód

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 1Z372479
EAN 4013288040930
UBB 500643487878
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134800001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.