text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® BO 27 x 70


Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 2R405244
Značka Wera
Váha kusu (g) 15
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Wera
Váha kusu (g) 15
HS kód

Popis

Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO. Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 2R405244
EAN 4013288026927
UBB 500643467243
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060144001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.