text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 Z TORX® W 25 x 25


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bitu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 0S616862
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 5.4
HS kód

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Díky kónickému průběhu profilu dochází ke svěracímu efektu, šroub TORX® pak bezpečně drží na bitu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0S616862
EAN 4013288016058
UBB 500643436636
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066465001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.