text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/1 SB SiS 50 x 35


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 2O235700
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 50
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
HS kód

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 2O235700
EAN 4013288125859
UBB 500643430696
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073346001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.