text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/4 Z kľúč 4 x 89


Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 0R129237
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Wera
Váha kusu (g) 9.4
HS kód

Popis

Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0R129237
EAN 4013288094810
UBB 500643412876
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057160001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.