text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 857/4 Z kľúč 10 x 89


Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 1A968988
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Wera
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Šestihran
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Značka Wera
Váha kusu (g) 19.8
HS kód

Popis

Kvalitní bity na rozpínací šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 1A968988
EAN 4013288094841
UBB 500643413452
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057163001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.