text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 3/32 x 25


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 3G229654
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
HS kód

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 3G229654
EAN 4013288037725
UBB 500643347205
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135072001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.