text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/4 x 25


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 0A892767
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Značka Wera
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 6.4
HS kód

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 0A892767
EAN 4013288040886
UBB 500643348609
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135076001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.