text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 840/1 Z Hex-Plus 1/16 x 25


Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 9I828073
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.05
HS kód

Popis

Odolné bity Wera pro šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 9I828073
EAN 4013288040862
UBB 500643346884
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135070001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.