text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44


Tvrdé bity proti předčasnému zlomení. Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

Položka č. 9F796811
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Značka Wera
Váha kusu (g) 3
HS kód

Popis

Tvrdé bity proti předčasnému zlomení. Připojovací rozměr: Halfmoon, 4 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 9F796811
EAN 4013288168276
UBB 500643342826
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135265001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.