text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ2X89


Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Položka č. 81579.071.098
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 89
Značka Wera
Váha kusu (g) 14
HS kód
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 89
Značka Wera
Váha kusu (g) 14
HS kód

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071098001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.