text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/4 PZ1 x 89


Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv*. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81522.001.089
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 17
HS kód

Popis

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby Pozidriv*. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81522.001.089
EAN 4013288115515
UBB 500504484014
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071084001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.