text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RDC Skrutkovací bit krížový PH2 1/4“ Hex 25mm


Kvalitní bity na rychlořezné šrouby. Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Položka č. 7W994027
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.68
HS kód
Model 851/1 RDC

Popis

Kvalitní bity na rychlořezné šrouby. Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Speciálně pro montáž sádrokartonu. Diamantová vrstva zajišťuje bezpečné uchycení v šroubu, redukuje potřebný přítlak a snižuje nebezpečí sesmeknutí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 7W994027
EAN 4013288032904
UBB 500643375255
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135008001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.