text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Plus Flagdriver IP7 33mm čepeľ Multi-Component Grip 62mm


Kvalitní praporkový klíč Wera na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Položka č. 3F712509
Hmotnosť 5
Celková dĺžka (mm) 62
Veľkosť (TX) 7
Dĺžka čepele (mm) 33
Konštrukcia rukoväte Iné
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Hmotnosť 5
Celková dĺžka (mm) 62
Veľkosť (TX) 7
Dĺžka čepele (mm) 33
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
HS kód
Model 1267 A

Popis

Kvalitní praporkový klíč Wera na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Přenos vysokých utahovacích momentů u malých šroubů. Vhodný zejména pro výměnu břitových destiček. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Vícekomponentní pro zvlášť dobré uchopení.

Čísla materiálu

Položka č. 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05026361001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.