text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/16


Položka č. 3H806243
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 25
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 6
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Váha kusu (g) 29
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3H806243
EAN 4022835935179
UBB 500691371107
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93517
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.