text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Valcový Špirálový vrták DIN 338 HSS-E Co5 lesklý 5 mm


HSS kobaltové 5 % vrtáky do kovu sú vyrobené z legovanej rýchloreznej ocele. Pridaním kobaltu si vrtáky zachovávajú tvrdosť aj pri vyšších teplotách, čo umožňuje vŕtanie do ťažko obrobiteľných druhov ocele. Úplné brúsenie počas výrobného procesu zabezpečuje veľmi ostré vrtáky s vysokou presnosťou. Priečny hrot zabezpečuje samostredenie a umožňuje vŕtanie bez vibrácií. Pri použití v kombinácii s rezným olejom (90483.000.407, 90019.000.105) dochádza k výraznému predĺženiu životnosti nástroja.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 86
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 52
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Uhol hrotu (°) 135
Špirálový vrták Áno
Značka Fabory
Váha kusu (g) 9.76
HS kód
Type Twist Drill Bit

Popis

 

HSS kobaltové 5 % vrtáky do kovu sú vyrobené z legovanej rýchloreznej ocele. Pridaním kobaltu si vrtáky zachovávajú tvrdosť aj pri vyšších teplotách, čo umožňuje vŕtanie do ťažko obrobiteľných druhov ocele.

Úplné brúsenie počas výrobného procesu zabezpečuje veľmi ostré vrtáky s vysokou presnosťou.

Priečny hrot zabezpečuje samostredenie a umožňuje vŕtanie bez vibrácií.

Pri použití v kombinácii s rezným olejom (90483.000.407, 90019.000.105) dochádza k výraznému predĺženiu životnosti nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. U0002.050.001
EAN 8715494653282
UBB 240201343599
UNSPSC 23241639

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.