Rezné kotúče
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
Řezné kotouče
2R188037
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
TYROLIT Rezné kotúče 34529750
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2R188037
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer šachty (mm)
76.2
Priemer kotúča (mm)
203
Granulácia
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. počet otáčok (1/min)
4500
Priemer šachty (mm)
76.2
Priemer kotúča (mm)
203
Granulácia
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
76.2
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodná na nátery
Nie
Typ častíc
Iné
Netkaná textília - jemnosť
Jemnosť fajn
Vhodné pre plnivo
Nie
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
594
HS kód
Zobraziť
Type
Convolute Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R188037
EAN
8024406569093
UBB
500581510236
UNSPSC
31191500
Číslo materiálu výrobcu
34529750