text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brúsny kotúč 150 x 20 x 20


Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k obzvlášť chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Položka č. 2R977105
Výška 20
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 20
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 804
HS kód
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k obzvlášť chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 2R977105
EAN 9003174137740
UBB 500683104789
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 413774
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.