text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 4.8 mm HSS RUKO


Položka č. 1U158368
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 132
Priemer vrtáka (mm) 4.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Uhol hrotu (°) 118
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Ruko
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1U158368
EAN 4007140015327
UBB 500581220240
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 203048
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.