text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Rodac s dlhou kovadlinou 1“ štvorhranný náhon 3800Nm 4100RPM


Položka č. 1007400AL
Šírka 175
Výška 160
Dĺžka (m) 520
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4100
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Šírka 175
Výška 160
Dĺžka (m) 520
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1 palec
Voľnobežné otáčky (1/min) 4100
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 3800
Maximálny uťahovací moment (Nm) 3800
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 39
Požadovaný objem vzduchu 696
Značka Rodac
Váha kusu (g) 11800
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1007400AL
EAN 8717659220568
UBB 500613765188
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu 1007400AL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.