text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH3-7002926


82 Kombinovaná čepeľ pre drážkové/klincové skrutky, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Položka č. 81812.003.007
Skrutkovací systém Kríž (X)
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 7
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Ambalat la 1

Technické údaje

Skrutkovací systém Kríž (X)
Celková dĺžka (mm) 175
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka čepele (mm) 7
Hrúbka čepele (mm) 1.2
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6
Značka Wera
Váha kusu (g) 42
HS kód
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Popis

82 Kombinovaná čepeľ pre drážkové/klincové skrutky, PH 3 x 1,2 x 7 x 175 mmKombinovaná čepeľ pre rukoväte Vario. Obojstranné čepele sú vyrobené z vysokokvalitného materiálu bitov, a preto sú mimoriadne odolné. Hrot Wera Black Point ponúka dokonalé prispôsobenie a optimalizovanú ochranu proti korózii.

Čísla materiálu

Položka č. 81812.003.007
EAN 4013288000514
UBB 203120156781
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05002926001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.