text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm grey PP LA-KA-PE


Položka č. 1S820890
Farba Sivá
Ochrana povrchu Iné
S krycím vekom Nie
Materiál Iné
S rukoväťou Áno
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 60
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Sivá
Ochrana povrchu Iné
S krycím vekom Nie
Materiál Iné
S rukoväťou Áno
Stohovateľný Áno
Povolené čisté zaťaženie (kg) 60
Transparentné Nie
So zámkom Nie
Vnútorná šírka (mm) 545
Vnútorná výška (mm) 305
Vonkajšia šírka (mm) 600
Vonkajšia výška (mm) 320
Vonkajšia hĺbka (mm) 800
Vnútorná hĺbka (mm) 740
Značka La-ka-pe
Váha kusu (g) 4320
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 1S820890
EAN 4031022013576
UBB 500581197497
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu TK800/320-0 GRAU
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.