text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Wera 7 x 230


Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Položka č. 0A309182
Dizajn T-rukoväť
Šírka kľúča (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 279
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 230
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn T-rukoväť
Šírka kľúča (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 279
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 230
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Hĺbka kľúča (mm) 90
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 76
HS kód

Popis

Šroubováky s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Ergonomický tvar rukojeti dobře vyplňuje dlaň, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních rukojeti. Celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. Speciální zušlechtění povrchu pro vysokou antikorozní ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Čísla materiálu

Položka č. 0A309182
EAN 4013288208385
UBB 500711196435
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05023384001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.