text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 Type UNI HSS-Co 5 Ø 13.0 mm


Položka č. 7K088111
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 151
Priemer vrtáka (mm) 13
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 101
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Uhol hrotu (°) 135
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Ruko
Váha kusu (g) 105
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 7K088111
EAN 4007140323774
UBB 500583143812
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 228130
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.