text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 1897 Type N HSS-short Ø 11.5 mm


Položka č. 4L509276
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 95
Priemer vrtáka (mm) 11.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Uhol hrotu (°) 118
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
Značka Ruko
Váha kusu (g) 65
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 4L509276
EAN 4007140357427
UBB 500582141692
UNSPSC 20111611
Číslo materiálu výrobcu 202115
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.