text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Single-cut tap M ≈ DIN 352 HSS-Co 5 M6


Položka č. 5F766881
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko
Váha kusu (g) 10
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5F766881
EAN 4007140095183
UBB 500582370127
UNSPSC 27000000
Číslo materiálu výrobcu 231060E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.