text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSSE-Co 5, ground


Položka č. 0L896322
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko
Váha kusu (g) 100
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 0L896322
EAN 4007140058768
UBB 500573755658
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 233160E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.