text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Hand tap M DIN 352 HSS M22


Položka č. 8Y515081
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 100
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 40
Celková dĺžka (mm) 100
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 40
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 22
Rezný materiál HSS
Veľkosť závitu (metrický) 22 - 22
Štvorhranný kľúč (mm) 14.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Ruko
Váha kusu (g) 570
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8Y515081
EAN 4007140024237
UBB 500583693360
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 230220
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.