text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Okrúhly konektor s teplom zmršťovacími hadičkami 0,5-1,5 mm² červený Ø 5,5 mm 100 kusov


Položka č. 0Q932527
Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 33
Max. prúd (Imax) (A) 9
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Iné
Rozmer skrutky (metrický) 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 33
Max. prúd (Imax) (A) 9
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Iné
Rozmer skrutky (metrický) 4
Rozsah AWG 22 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Nie
Vhodné pre ploché vodiče Nie
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Nie
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Tvar puzdra Krátky
Podľa DIN Nie
Priemer kolíka (svorka v tvare kolíka) (mm) 5.5
Značka Ripca
Váha kusu (g) 109
HS kód
Type Receptacle Bullet

Čísla materiálu

Položka č. 0Q932527
EAN 8712734036812
UBB 500641126627
UNSPSC 39121723
Číslo materiálu výrobcu B1067401-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.