text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový 2,5 mm² zelený 50m


Položka č. 4S677103
Menovitý prierez vodiča 2.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Zelená
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 2.5
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Zelená
Materiál vodiča Meď
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Zelená
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 2.85
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG 14
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Zelená
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1438
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 4S677103
EAN 8712734109776
UBB 500640176896
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 2.5GRN-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.