text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Jednožilový kábel 3,0 mm² hnedý 100 m


Položka č. 2I180138
Menovitý prierez vodiča 3
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Hnedá
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitý prierez vodiča 3
Izolačný materiál Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča Farba
Nominálne napätie U 300
Farebný vonkajší plášť Hnedá
Materiál vodiča Meď
Materiál vonkajšieho plášťa Polyvinylchlorid (PVC)
Zloženie vodiča Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča Hnedá
Menovité napätie U0 300
Počet jadier 1
Maximálna prípustná teplota vodiča 105
Približný vonkajší priemer 4.1
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506 Nie
Povrch vodiča Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť Žiadne
Veľkosť AWG Iné
Identifikácia vodiča/ farba kódovania Hnedá
Značka Ripca
Váha kusu (g) 3570
HS kód
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Položka č. 2I180138
EAN 8712734018542
UBB 500641003115
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 3BRN-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.