text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Viacnásobný konektor čierny samec 2-pin T-tvar 10 kusov


Položka č. 2K284683
Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 2
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 2
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 20
HS kód
Type Multiple Connector

Čísla materiálu

Položka č. 2K284683
EAN 8712734040178
UBB 500640305917
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWP2TB-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.