text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Vidlicové káblové oko 0,5-1,5 mm² červené Ø 3,2 mm 50 ks


Položka č. 4C549505
Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 22
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Celková dĺžka (mm) 22
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 3.2
Rozsah AWG 20 - 16
Menovitý prierez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 11.5
Značka Ripca
Váha kusu (g) 51
HS kód
Type Fork Terminal

Čísla materiálu

Položka č. 4C549505
EAN 8712734008468
UBB 500641061519
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 642RED-50
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.