text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Viacnásobný konektor čierny samica 11-pin 10 ks


Položka č. 6I481882
Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 11
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 11
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 800
HS kód
Type Multiple Connector

Čísla materiálu

Položka č. 6I481882
EAN 8712734016319
UBB 500644387036
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWS11-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.