text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Viacnásobný konektor čierny samica 4-pin 10 ks


Položka č. 1G595660
Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 4
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 4
Typ kontaktu Kolík
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 43
HS kód
Type Multiple Connector Female

Čísla materiálu

Položka č. 1G595660
EAN 8712734047801
UBB 500640309067
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu MWS4B-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.