Jednožilové
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Jednožilové
5G766276
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
Ripca Jednožilová 0,5 mm² červená 500 m
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5G766276
Menovitý prierez vodiča
0.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Red
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovitý prierez vodiča
0.5
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Nominálne napätie U
300
Materiál vodiča
Meď
Zloženie vodiča
Trieda 6 = veľmi flexibilné
Farba vodiča
Red
Počet jadier
1
Maximálna prípustná teplota vodiča
105
Približný vonkajší priemer
1.55
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Povrch vodiča
Iné
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Veľkosť AWG
20
Identifikácia vodiča/ farba kódovania
Red
Značka
Ripca
Váha kusu (g)
3100
HS kód
Zobraziť
Type
Single Core Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5G766276
EAN
8712734056520
UBB
500640072434
UNSPSC
39100000
Číslo materiálu výrobcu
0.5RED-500