text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca svorkovnica „francúzska“ 0,34 mm² ružová 1000 kusov


Položka č. 8N364928
Farba Růžová
Dĺžka objímky (mm) 6
Bezhalogénové Nie
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 0.34
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Růžová
Dĺžka objímky (mm) 6
Bezhalogénové Nie
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 0.34
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polyamide (PA)
Veľkosť AWG 22
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type End Connector

Čísla materiálu

Položka č. 8N364928
EAN 8712734050276
UBB 500640625454
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu CET0034-1000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.