text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-1,5 mm² 1-pólový konektor 100 ks


Položka č. 9L799726
Typ pripojenia Iné
Farba krytu Iné
Počet pólov 1
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 1.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu Iné
Počet pólov 1
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 1.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 1.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 1.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 2
HS kód
Type Superseal Plug

Čísla materiálu

Položka č. 9L799726
EAN 8712734096854
UBB 500640195292
UNSPSC 31410000
Číslo materiálu výrobcu 23620-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.