text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1,0-2,5 mm² 5-pólové 100 kusov


Položka č. 7Z200347
Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 5
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Ambalat la 1

Technické údaje

Typ pripojenia Iné
Farba krytu čierna
Počet pólov 5
Typ kontaktu Bus
Materiálové puzdro Plast
Prierez pripojiteľného vodiča s plným jadrom (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko s koncovou dutinkou kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľného vodiča jemné lanko bez koncovej dutinky kábla (mm²) 1 - 2.5
Prierez pripojiteľných vodičov viacvodičový (mm²) 1 - 2.5
Materiál izolačného telesa Polyamide (PA)
Značka Ripca
Váha kusu (g) 1.
HS kód
Type Superseal Sleeve

Čísla materiálu

Položka č. 7Z200347
EAN 8712734097134
UBB 500640198262
UNSPSC 31410000
Číslo materiálu výrobcu 23690-100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.